PW3 Pantaloni de iarnă cu căptușeală pentru huse de iarnă Black 32 R

Cod articol: PW357BKR32
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
Cod articol PW357BKR32
EAN / GTIN 5036108403530
Număr producător PW357BKR32

Descriere

Descriere:

Aceasta este o versiune căptușită și căptușită a unuia dintre cei mai bine vânduți pantaloni T602. Ultilizând aceeași țesătură rezistentă și buzunare, dar cu o izolație suplimentară care oferă căldura necesară pentru o zi rece la locul de muncă.

Caracteristică:

  • Bucla pentru ciocan pentru depozitarea sigură a instrumentelor de lucru
  • Buzunar dublu suport rigla
  • Captusit integral pentru a capta caldura
  • Tiv reglabil pentru a se potrivi cu toate lungimile picioarelor
  • Buzunare cu încărcare superioară pentru genunchiere pentru acces rapid și ușor
  • Buzunare cargo cu acces ușor
  • Buzunare detasabile pentru scule
  • Poliester oxford rezistent la abraziune
  • Model nou

Material:

Material ţesătură: Titanmill™ Plus 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Țesătură căptușeală: Tafta 100% Poliester
Compoziția căptușelii: Tafta 100% Poliester
Țesătură de umplere: 100% Captuseala Poliester
Compoziția umpluturii: 100% Captuseala Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 300
Greutatea ţesăturii oz: 9
Greutatea căptușelii gm: 50
Greutate căptușeală oz: 1.5
Greutate umplere gm: 160
Greutate umplere oz: 5

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături