PW3 Combinezon de iarnă Black/Yellow XXL Y

Cod articol: PW353BKYXXL
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
Cod articol PW353BKYXXL
EAN / GTIN 5036108386987
Număr producător PW353BKYXXL

Descriere

Descriere:

Un combinezon de iarnă premium PW3 Hi-Vis Winter Coverall care combină siguranța totală cu un design de ultimă generație. Confecționat din renumita noastră țesătură 300D Oxford PU acoperită cu o țesătură durabilă și rezistentă la pete, acest design contemporan are multe caracteristici remarcabile, inclusiv o glugă detașabilă căptușită, căptușeală de iarnă grea pentru o protecție termică maximă, fermoare laterale foarte lungi pentru picioare pentru a fi ușor de îmbrăcat și de scos și 8 buzunare de depozitare sigure și funcționale, inclusiv buzunare pentru genunchiere cu încărcare superioară.

Caracteristică:

  • Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • EN342 Protecție împotriva frigului certificată până la -40°C
  • Fermoar lateral pentru acces facil
  • Fermoare la subsuori pentru o respirabilitate sporită
  • Captusala imbunatatita pentru o izolatie termica maxima
  • Deschidere cu fermoar pentru picior lateral extra lung pentru acces ușor
  • Manșetă tricotată cu uscare rapidă pentru o potrivire confortabilă și confortabilă
  • Bandă complet elastică pentru confortul utilizatorului
  • Buzunar detasabil port-acte
  • Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
  • Bandă reflectorizantă segmentată aplicată termic, pentru vizibilitate sporită
  • Imprimeu reflectorizant pentru creșterea vizibilitații și siguranței
  • Cusaturi duble pentru extra durabilitate
  • Clapetă de furtună în față pentru a proteja împotriva furtună
  • Panouri de contrast pentru protectia impotriva murdariei
  • Certificare CE
  • Buzunare cu încărcare superioară pentru genunchiere pentru acces rapid și ușor
  • 8 buzunare
  • Bucle statie pentru atasarea usoara a unei statii radio
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Gluga detasabila
  • Buzunar pentru telefon
  • Acces de imprimare pentru branding corporativ
  • Design Comunitar Inregistrat
  • Model nou
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000MM)
  • EN 342 (0.344 (M².K/W), 2, X)
  • EN 17353 Type B2

Material:

Material ţesătură: Portwest Extreme Waterproof: 100% poliester, 300D Oxford cu un finisaj rezistent la pete, dublu impregnat cu PU
Compoziția ţesăturii: 100% poliester, 300D Oxford cu un finisaj rezistent la pete, dublu impregnat cu PU
Țesătură căptușeală: 100% Poliester
Compoziția căptușelii: 100% Poliester
Țesătură de umplere: 100% Poliester
Compoziția umpluturii: 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Greutatea căptușelii gm: 52
Greutate căptușeală oz: 1.5
Greutate umplere gm: 200
Greutate umplere oz: 6
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături