Descriere:
Pantaloni de lucru PW3 Work & Brace prezintă cele mai bune designuri, construcții și performanțe. Acesta oferă o gamă superbă de buzunare, inclusiv un buzunar cu utilizare dubla, buzunare in zona genunchilor de încărcare superioare și un buzunar ușor de accesat lateral. Ambalat cu funcționalitate, inclusiv o lungime ajustabilă a picioarelor pentru o mai bună comoditate, armarea țesăturilor Oxford la punctele cheie de abraziune și cusătura triplă pentru durabilitate maximă.
Caracteristică:
- Material durabil polibumbac
- Talie elastică la spate
- 10 buzunare pentru o depozitare amplă
- Port acte
- Bucla pentru ciocan pentru depozitarea sigură a instrumentelor de lucru
- Panouri întărite în zonele de uzură ridicată pentru durabilitate maximă
- Cusaturi triple pentru o durabilitate crescuta
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Buzunare cu încărcare superioară pentru genunchiere pentru acces rapid și ușor
- Buzunar dublu suport rigla
- Design Comunitar Inregistrat
- Talie elastică laterală pentru un confort maxim al purtătorului
- Perechea gratuită de genunchere inclusă cu pantaloni cu bretele
- Certificare CE
- Genunchiere gratuite incluse
- Marcat UKCA
Material:
Material ţesătură: Titanmill™ Plus 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Țesătură de contrast: 100% poliester 600D Oxford, acoperit cu PU
Compoziție tesăturii contrast: 100% poliester 600D Oxford, acoperit cu PU.
Greutatea ţesăturii gm: 300
Greutatea ţesăturii oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; Uscare normala; Atarnati pentru uscare la umbra; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;