Descriere:
Pantalonii Scurti de lucru PW3 sunt un plus extraordinar pentru gama PW3, combinând funcția și stilul. O gamă impresionantă de buzunare multifuncționale, inclusiv buzunare detașabile, buzunar regulat și un buzunar ușor de accesat lateral oferă o amplă stocare sigură. Caracteristici premium, cum ar fi suport pentru ciocan, panouri armate pentru o rezistență sporită. Alegerea ideală pentru vreme mai caldă.
Caracteristică:
- Material durabil polibumbac
- Buzunare Holster cu fermoar pentru o mai mare versatilitate
- 9 buzunare pentru depozitare
- Bucla pentru ciocan pentru depozitarea sigură a instrumentelor de lucru
- Cusaturi triple pentru o durabilitate crescuta
- Buzunare ID pentru pantaloni Holster
- Design Comunitar Inregistrat
- Panouri întărite în zonele de uzură ridicată pentru durabilitate maximă
- Buzunare cargo cu acces ușor
- Buzunar dublu suport rigla
- Detalii reflectorizante pentru vizibilitate crescută
- Talie interioară elastică Gripper care ajută la menținerea în poziție a articolelor de îmbrăcăminte pentru partea superioară a corpului
- Buzunare detasabile pentru scule
- Design Comunitar Inregistrat
- Talie elastică laterală pentru un confort maxim al purtătorului
Material:
Material ţesătură: Titanmill™ Plus 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Țesătură de contrast: 100% poliester 600D Oxford, acoperit cu PU
Compoziție tesăturii contrast: 100% poliester 600D Oxford, acoperit cu PU.
Greutatea ţesăturii gm: 300
Greutatea ţesăturii oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; uscare prin centrifugare la temperatura scazuta; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;