PW3 Pantaloni Scurti de Lucru Holster Work Black 28 R

Cod articol: PW345BKR28
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
Cod articol PW345BKR28
EAN / GTIN 5036108368587
Număr producător PW345BKR28

Descriere

Descriere:

Pantalonii Scurti de lucru PW3 sunt un plus extraordinar pentru gama PW3, combinând funcția și stilul. O gamă impresionantă de buzunare multifuncționale, inclusiv buzunare detașabile, buzunar regulat și un buzunar ușor de accesat lateral oferă o amplă stocare sigură. Caracteristici premium, cum ar fi suport pentru ciocan, panouri armate pentru o rezistență sporită. Alegerea ideală pentru vreme mai caldă.

Caracteristică:

  • Material durabil polibumbac
  • Buzunare Holster cu fermoar pentru o mai mare versatilitate
  • 9 buzunare pentru depozitare
  • Bucla pentru ciocan pentru depozitarea sigură a instrumentelor de lucru
  • Cusaturi triple pentru o durabilitate crescuta
  • Buzunare ID pentru pantaloni Holster
  • Design Comunitar Inregistrat
  • Panouri întărite în zonele de uzură ridicată pentru durabilitate maximă
  • Buzunare cargo cu acces ușor
  • Buzunar dublu suport rigla
  • Detalii reflectorizante pentru vizibilitate crescută
  • Talie interioară elastică Gripper care ajută la menținerea în poziție a articolelor de îmbrăcăminte pentru partea superioară a corpului
  • Buzunare detasabile pentru scule
  • Design Comunitar Inregistrat
  • Talie elastică laterală pentru un confort maxim al purtătorului

Material:

Material ţesătură: Titanmill™ Plus 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Țesătură de contrast: 100% poliester 600D Oxford, acoperit cu PU
Compoziție tesăturii contrast: 100% poliester 600D Oxford, acoperit cu PU.
Greutatea ţesăturii gm: 300
Greutatea ţesăturii oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; uscare prin centrifugare la temperatura scazuta; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături