Descriere:
Hanoracul cu glugă PW3 îmbină stilul modern cu detaliile tehnice pentru a crea o completare confortabilă la gama noastră de treninguri. Datorită croielii, acesta poate fi pus și scos cu ușurință în mediile de lucru aglomerate.
Caracteristică:
- Tricot cu captuseala
- 3 buzunare mari depozitare
- Glugă pentru protecție suplimentară împotriva intemperiilor
- Mansete striate pentru caldura si confort
- Tiv cu striații pentru o potrivire confortabilă
- Imprimeu reflectorizant pentru creșterea vizibilitații și siguranței
- Manseta cu buzunar
- Cusături de culoare contrastantă pentru un plus de stil
- Cablu reglabil și cârlig pentru o potrivire sigură
- Model nou
Material:
Material ţesătură: 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Greutatea ţesăturii gm: 300
Greutatea ţesăturii oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;