PW3 Pulover cu glugă PW3 Black S R

Cod articol: PW337BKRS
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
Cod articol PW337BKRS
EAN / GTIN 5036108388806
Număr producător PW337BKRS

Descriere

Descriere:

Hanoracul cu glugă PW3 îmbină stilul modern cu detaliile tehnice pentru a crea o completare confortabilă la gama noastră de treninguri. Datorită croielii, acesta poate fi pus și scos cu ușurință în mediile de lucru aglomerate.

Caracteristică:

  • Tricot cu captuseala
  • 3 buzunare mari depozitare
  • Glugă pentru protecție suplimentară împotriva intemperiilor
  • Mansete striate pentru caldura si confort
  • Tiv cu striații pentru o potrivire confortabilă
  • Imprimeu reflectorizant pentru creșterea vizibilitații și siguranței
  • Manseta cu buzunar
  • Cusături de culoare contrastantă pentru un plus de stil
  • Cablu reglabil și cârlig pentru o potrivire sigură
  • Model nou

Material:

Material ţesătură: 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Greutatea ţesăturii gm: 300
Greutatea ţesăturii oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături