Jacheta impermeabilă PW3 Overhead Black XL R

Cod articol: PW330BKRXL
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
Cod articol PW330BKRXL
EAN / GTIN 5036108404049
Număr producător PW330BKRXL

Descriere

Descriere:

Elegantă, funcțională și durabilă, PW330 este confecționată dintr-o țesătură foarte impermeabilă, rezistentă la vânt și respirabilă, oferind protecție maximă împotriva elementelor. Această jachetă dispune de modelare ergonomică, buzunare cu fermoar și o glugă detașabilă.

Caracteristică:

  • Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
  • Imprimeu reflectorizant pentru creșterea vizibilitații și siguranței
  • Margine cu snur ajustabil
  • Proiectat cu o potrivire activă
  • Buzunar pe piept cu fermoar
  • Buzunare laterale cu fermoar
  • Dispozitive de prindere ușoare ce se regasesc la toate feromarele
  • 3 buzunare mari depozitare
  • Gluga ascunsa pentru functionalitate sporita.
  • Acces de imprimare pentru branding corporativ
  • Intarituri in toate punctele solicitate
  • Protecție pentru bărbie cu clapetă ce confera un confort sporit
  • Țesătură durabilă, respirabilă, rezistentă la vânt și la apă
  • Cusaturi sigilate pentru protectie suplimentara .
  • Deschidere cu fermoar cu capse ascunse
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • Model nou

Material:

Material ţesătură: 100% Poliester, Strat superior PVC
Compoziția ţesăturii: 100% Poliester, Strat superior PVC
Greutatea ţesăturii gm: 140
Greutatea ţesăturii oz: 4
Spălare: Temperatura maxima de spalare 30°C, proces normal; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere la umbra; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături