Descriere:
Elegantă, funcțională și durabilă, PW330 este confecționată dintr-o țesătură foarte impermeabilă, rezistentă la vânt și respirabilă, oferind protecție maximă împotriva elementelor. Această jachetă dispune de modelare ergonomică, buzunare cu fermoar și o glugă detașabilă.
Caracteristică:
- Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
- Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
- Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
- Imprimeu reflectorizant pentru creșterea vizibilitații și siguranței
- Margine cu snur ajustabil
- Proiectat cu o potrivire activă
- Buzunar pe piept cu fermoar
- Buzunare laterale cu fermoar
- Dispozitive de prindere ușoare ce se regasesc la toate feromarele
- 3 buzunare mari depozitare
- Gluga ascunsa pentru functionalitate sporita.
- Acces de imprimare pentru branding corporativ
- Intarituri in toate punctele solicitate
- Protecție pentru bărbie cu clapetă ce confera un confort sporit
- Țesătură durabilă, respirabilă, rezistentă la vânt și la apă
- Cusaturi sigilate pentru protectie suplimentara .
- Deschidere cu fermoar cu capse ascunse
- Certificare CE
- Marcat UKCA
- Model nou
Material:
Material ţesătură: 100% Poliester, Strat superior PVC
Compoziția ţesăturii: 100% Poliester, Strat superior PVC
Greutatea ţesăturii gm: 140
Greutatea ţesăturii oz: 4
Spălare: Temperatura maxima de spalare 30°C, proces normal; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere la umbra; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;