Descriere:
Cel mai bine vândut la nivel mondial, cu un design simplu, dar câștigător, cu brațe ultraușoare și flexibile, care sunt practic indestructibile. Designul de contur al lentilei dintr-o singură bucată și podul nasului turnat permit o potrivire excelentă la toate formele feței. Unisex
Caracteristică:
- Ochelari cu lentila panoramica
- Model usor
- Brate flexibile pentru ultra confort
- Oglinda potrivita pentru utilizare interioara si exterioara
- Excelenta protectie laterala
- 99% protecție UV
- Acoperire anti-zgârieturi pentru o durabilitate sporită
- Certificare CE
- Marcat UKCA
- Ambalate individual pentru automate
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
Standard:
- EN 166 (1 FT )
- EN 170 (2C-1.2 )
- EN 172 (5-3.1 )
- EN 172 (5-1.7 )
- ANSI/ISEA Z87 + (U6 )
- ANSI/ISEA Z87 + (U6 L3 )
- AS/NZS 1337.1
Material:
Material: Policarbonat;