Ochelari Wrap Around Black R

Cod articol: PW32BKR
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
Cod articol PW32BKR
EAN / GTIN 5036108161591
Număr producător PW32BKR

Descriere

Descriere:

Cel mai bine vândut la nivel mondial, cu un design simplu, dar câștigător, cu brațe ultraușoare și flexibile, care sunt practic indestructibile. Designul de contur al lentilei dintr-o singură bucată și podul nasului turnat permit o potrivire excelentă la toate formele feței. Unisex

Caracteristică:

  • Ochelari cu lentila panoramica
  • Model usor
  • Brate flexibile pentru ultra confort
  • Oglinda potrivita pentru utilizare interioara si exterioara
  • Excelenta protectie laterala
  • 99% protecție UV
  • Acoperire anti-zgârieturi pentru o durabilitate sporită
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • Ambalate individual pentru automate
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul

Standard:

  • EN 166 (1 FT )
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • EN 172 (5-1.7 )
  • ANSI/ISEA Z87 + (U6 )
  • ANSI/ISEA Z87 + (U6 L3 )
  • AS/NZS 1337.1

Material:

Material: Policarbonat;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături