Descriere:
Plină de izolație termică ușoară, jacheta PW3 Square Baffle Jacket oferă o soluție ultrasoft și rezistentă la apă pentru uzura în aer liber. Tehnologia unică a țesăturii se blochează în căldura corpului pentru a crea o barieră termică pentru confortul optim al purtătorului.
Caracteristică:
- Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
- Captusit integral pentru a capta caldura
- Creat pentru adaptare confortabila
- 3 buzunare mari depozitare
- Buzunar pe piept cu fermoar
- Buzunare laterale cu fermoar
- Dispozitive de prindere ușoare ce se regasesc la toate feromarele
- Glugă pentru protecție suplimentară împotriva intemperiilor
- Tivitura si manseta elastica pentru a asigura confort si caldura
- Ușor și confortabil
- Model nou
Material:
Material ţesătură: 100% poliester 300T Microfibre, finisaj anti-static
Compoziția ţesăturii: 100% poliester 300T Microfibre, finisaj anti-static
Țesătură căptușeală: 190T: Tafta, 100% Poliester
Compoziția căptușelii: 190T: Tafta, 100% Poliester
Țesătură de umplere: 100% Poliester
Compoziția umpluturii: 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 60
Greutatea ţesăturii oz: 2
Greutatea căptușelii gm: 52
Greutate căptușeală oz: 1.5
Greutate umplere gm: 200
Greutate umplere oz: 6
Spălare: Temperatura maxima de spalare 30°C, proces normal; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;