Descriere:
Softshell-ul PW3 hi-vis clasa se caracterizează prin designul său modern, fresh și printr-o potrivire stilata si contemporană. Țesătura respirabilă, rezistentă la apă și rezistentă la vânt cu 2 straturi de înaltă calitate, împreună cu mai multe caracteristici practice vă asigură că aceasta este o soluție indispensabilă pentru o gamă de lucratori profesioniști Banda reflectorizantă HiVisTex Pro este garantată pentru a face purtătorul să se diferentieze de multime
Caracteristică:
- Țesătură durabilă, respirabilă, rezistentă la vânt și la apă
- Bandă reflectorizantă segmentată HiVisTex Pro flexibilă ușoară pentru o vizibilitate crescută
- 4 buzunare pentru depozitare
- Două buzunare inferioare
- Buzunar pe piept cu fermoar
- Buzunar ascuns pentru telefon
- Margine cu snur ajustabil
- Cusături de culoare contrastantă pentru un plus de stil
- Imprimeu reflectorizant pentru creșterea vizibilitații și siguranței
- Tivul din spate curbat pentru protecție suplimentară
- Bucle statie pentru atasarea usoara a unei statii radio
- Bandă reflectorizantă segmentată aplicată termic, pentru vizibilitate sporită
- Buzunar detasabil port-acte
- Suportul pentru buclă pentru căști direcționează căștile din interiorul jachetei către urechi
- 3 straturi
- Conform cu standardul EN ISO 20471
- Este conform cu RIS 3279-TOM pentru industria feroviară (numai portocaliu)
- Certificare CE
- Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
- Model nou
Standard:
- EN ISO 20471 Class 2 (Size: M upwards )
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only) (Size: M upwards )
- Waterproof / Breathability (WP 8,000mm, MVP 3,000g/m²/24hr)
Material:
Material ţesătură: 92% poliester, 8% elastan, laminat la 100% poliester Micro Polar Fleece
Compoziția ţesăturii: 94% poliester, 6% elastan, laminat la 100% poliester Micro Polar Fleece
Greutatea ţesăturii gm: 310
Greutatea ţesăturii oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 30°C, regim moderat intens; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări