Descriere:
Tricoul cu mâneci lungi PW3 Class 1 este construit folosind țesătura premium Cotton Comfort și banda HiVisTex Pro, oferind o libertate de mișcare excelentă datorită designului său segmentat. Ușor, elegant și respirabil, culoarea contrastantă oferă o protecție suplimentară împotriva murdăriei și a petelor.
Caracteristică:
- Material respirabil si absorbitor de transpiratie pentru a pastra corpul uscat si racoros
- Continut ridicat de bumbac
- Bandă reflectorizantă segmentată HiVisTex Pro flexibilă ușoară pentru o vizibilitate crescută
- Aerisiri laterale pentru un confort sporit
- Guler la baza gatului
- Creat pentru adaptare confortabila
- Bandă reflectorizantă segmentată aplicată termic, pentru vizibilitate sporită
- Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Certificare CE
- Marcat UKCA
- Model nou
Material:
Material ţesătură: 55% Bumbac, 45% Poliester, Tricot
Compoziția ţesăturii: 55% Bumbac, 45% Poliester, Tricot
Greutatea ţesăturii gm: 175
Greutatea ţesăturii oz: 5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări