Tricou PW3 Hi Vis Clasa 1 Yellow/Black XXL R

Cod articol: PW312YBRXXL
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
Cod articol PW312YBRXXL
EAN / GTIN 5036108391196
Număr producător PW312YBRXXL

Descriere

Descriere:

Tricoul cu mâneci lungi PW3 Class 1 este construit folosind țesătura premium Cotton Comfort și banda HiVisTex Pro, oferind o libertate de mișcare excelentă datorită designului său segmentat. Ușor, elegant și respirabil, culoarea contrastantă oferă o protecție suplimentară împotriva murdăriei și a petelor.

Caracteristică:

  • Material respirabil si absorbitor de transpiratie pentru a pastra corpul uscat si racoros
  • Continut ridicat de bumbac
  • Bandă reflectorizantă segmentată HiVisTex Pro flexibilă ușoară pentru o vizibilitate crescută
  • Aerisiri laterale pentru un confort sporit
  • Guler la baza gatului
  • Creat pentru adaptare confortabila
  • Bandă reflectorizantă segmentată aplicată termic, pentru vizibilitate sporită
  • Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • Model nou

Material:

Material ţesătură: 55% Bumbac, 45% Poliester, Tricot
Compoziția ţesăturii: 55% Bumbac, 45% Poliester, Tricot
Greutatea ţesăturii gm: 175
Greutatea ţesăturii oz: 5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături