Tricouri cu vizibilitate ridicată Black/Orange XL

Cod articol: PW311BKOXL
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
Cod articol PW311BKOXL
EAN / GTIN 5036108351312
Număr producător PW311BKOXL

Descriere

Descriere:

PW3 Hi-vis bumbac Comfort clasa 1 Tricou S/S.

Caracteristică:

  • Material respirabil si absorbitor de transpiratie pentru a pastra corpul uscat si racoros
  • Continut ridicat de bumbac
  • Bandă reflectorizantă segmentată aplicată termic, pentru vizibilitate sporită
  • Guler la baza gatului
  • Aerisiri laterale pentru un confort sporit
  • Creat pentru adaptare confortabila
  • Certificare CE
  • Conform cu standardul EN ISO 20471
  • Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Disponibil în mărimi până la 4XL
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 1
  • ANSI/ISEA 107 TYPE O CLASS 1

Material:

Material ţesătură: 55% Bumbac, 45% Poliester, Tricot
Compoziția ţesăturii: 55% Bumbac, 45% Poliester, Tricot
Greutatea ţesăturii gm: 175
Greutatea ţesăturii oz: 5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat intens; Albire interzisa; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături