Descriere:
PW3 Hi-vis bumbac Comfort clasa 1 Tricou S/S.
Caracteristică:
- Material respirabil si absorbitor de transpiratie pentru a pastra corpul uscat si racoros
- Continut ridicat de bumbac
- Bandă reflectorizantă segmentată aplicată termic, pentru vizibilitate sporită
- Guler la baza gatului
- Aerisiri laterale pentru un confort sporit
- Creat pentru adaptare confortabila
- Certificare CE
- Conform cu standardul EN ISO 20471
- Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Disponibil în mărimi până la 4XL
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 1
- ANSI/ISEA 107 TYPE O CLASS 1
Material:
Material ţesătură: 55% Bumbac, 45% Poliester, Tricot
Compoziția ţesăturii: 55% Bumbac, 45% Poliester, Tricot
Greutatea ţesăturii gm: 175
Greutatea ţesăturii oz: 5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat intens; Albire interzisa; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări