Tricou HiVis în V PW3 Yellow/Black XL R

Cod articol: PW310YBRXL
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
Cod articol PW310YBRXL
EAN / GTIN 5036108349814
Număr producător PW310YBRXL

Descriere

Descriere:

Conceput pentru confort maxim și respirabilitate, acest tricou Cotton Comfort oferă o libertate excelentă de mișcare datorită designului său cu bandă HiVisTex Pro segmentat. Ușor, elegant și respirabil, acest tricou are panouri de plasă ventilate care permit circulația aerului

Caracteristică:

  • Material respirabil si absorbitor de transpiratie pentru a pastra corpul uscat si racoros
  • Continut ridicat de bumbac
  • Panou de plasă pentru ventilație sub braț cu flux rece
  • Bandă reflectorizantă segmentată aplicată termic, pentru vizibilitate sporită
  • Stil modern cu gat in V
  • Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Este conform cu RIS 3279-TOM pentru industria feroviară (numai portocaliu)
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2

Material:

Material ţesătură: 55% Bumbac, 45% Poliester, Tricot
Compoziția ţesăturii: 55% Bumbac, 45% Poliester, Tricot
Țesătură de contrast: 100% Poliester tip plasa
Compoziție tesăturii contrast: 100% Poliester tip plasa
Greutatea ţesăturii gm: 175
Greutatea ţesăturii oz: 5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat intens; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Calcat interzis; Maxim 50 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături