Descriere:
Vesta executivă PW3 are un design elegant și combină caracteristicile premium ale gamei noastre PW3, inclusiv banda HiVisTex Pro, cu practicitatea buzunarelor pentru acele situații în care o jachetă poate fi prea caldă Un buzunar clar si detasabil, detașabil pentru carduri de acces și carduri completează acest articol unic
Caracteristică:
- Ușor și confortabil
- Bandă reflectorizantă segmentată aplicată termic, pentru vizibilitate sporită
- Fermoar lateral pentru acces facil
- 7 buzunare pentru depozitare
- Buzunar pentru telefon și pix
- Buzunar detasabil port-acte
- Bucle statie pentru atasarea usoara a unei statii radio
- Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
- Disponibil în mărimi până la 4XL
- Certificare CE
- Marcat UKCA
- Culoare noua
Standard:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
- ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2
Material:
Material ţesătură: 100% Poliester, Tricotaj
Compoziția ţesăturii: 100% Poliester, Tricotaj
Greutatea ţesăturii gm: 124
Greutatea ţesăturii oz: 3.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat intens; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări