Descriere:
PW3 Vesta pentru Scule Classa 1 are un design elegant și combină caracteristicile premium ale gamei noastre PW3, inclusiv banda HiVisTex Pro, cu caracterul practic al țesăturii noastre durabile Kingsmill.
Caracteristică:
- Material durabil polibumbac
- Bandă reflectorizantă segmentată HiVisTex Pro flexibilă ușoară pentru o vizibilitate crescută
- 12 buzunare pentru depozitare
- Fermoar lateral pentru acces facil
- Buclă radio pentru atasarea ușoară a unui radio
- Betelie ajustabila pentru adaptare perfecta
- Buzunare detasabile pentru scule
- Buzunar detasabil port-acte
- Bandă reflectorizantă segmentată aplicată termic, pentru vizibilitate sporită
- Finisajul premium rezistent la pete respinge uleiurile, apa si murdaria
- Conform cu standardul EN ISO 20471
- Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
- Certificare CE
- Marcat UKCA
Standard:
Material:
Material ţesătură: Titanmill™ Plus 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Greutatea ţesăturii gm: 245
Greutatea ţesăturii oz: 7
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări