Descriere:
Această jachetă versatilă PW3 este potrivită pentru o varietate de medii de lucru. Țesătura de calitate, manopera superbă și funcția de neegalat sunt standard. Mânecile cu fermoar și fleece-ul detașabil asigură faptul că este un articol de îmbrăcăminte extrem de adaptabil.
Caracteristică:
- Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
- Imbracaminte interioara interactiva
- 6 buzunare pentru spatiu de depozitare amplu
- Bandă complet elastică pentru confortul utilizatorului
- Jacheta poate fi purtata in trei moduri
- Bandă reflectorizantă segmentată HiVisTex Pro flexibilă ușoară pentru o vizibilitate crescută
- Mansete elastice
- Buclă radio pentru atasarea ușoară a unui radio
- Finisaj Texpel rezistent la pete si murdarie
- Bandă reflectorizantă segmentată aplicată termic, pentru vizibilitate sporită
- Conform cu standardul EN ISO 20471
- Certificat conform EN ISO 20471 dupa 25x spalari
- Este conform cu RIS 3279-TOM pentru industria feroviară (numai portocaliu)
- Design Comunitar Inregistrat
- Certificare CE
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Material:
Material ţesătură: Kingsmill Polycotton 55% Bumbac, 45% Poliester
Compoziția ţesăturii: 55% Bumbac, 45% Poliester
Țesătură căptușeală: 100% Poliester
Compoziția căptușelii: 100% Poliester
Țesătură de umplere: 100% Captuseala Poliester
Compoziția umpluturii: 100% Captuseala Poliester
Țesătură de căptușeală detașabilă: Interior: 100% Poliester
Compoziție căptușeală detașabilă: Interior: 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 240
Greutatea ţesăturii oz: 7
Greutatea căptușelii gm: 60
Greutate căptușeală oz: 2
Greutate umplere gm: 120
Greutate umplere oz: 3.5
Căptușeală detașabilă greutate gm: 280
Căptușeală detașabilă greutate oz: 8
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; Nu curatati chimic.; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 25 de spălări