Descriere:
Această șapcă de protecție are o lumină frontală LED detașabilă pentru o vizibilitate superioară în condiții de lumină scăzută. LED-ul reîncărcabil poate fi încărcat într-un port USB,Fără a reduce nivelul de performanță și de protecție, vârful scurt al acestui șapcă oferă beneficiul unei uzuri mai ușoare și o vizibilitate mai bună Lungimea vârfului doar 3 cm Reglare ajustabila cu scai.
Caracteristică:
- Echipat cu o lumină detașabilă și reîncărcabilă prin USB
- Carcasa ABS interioara si pad moale
- EVA durabila de densitate ridicata protejeaza si ofera confort utilizatorului
- Luminozitate 150 Lumeni
- Baterie USB reincarcabila Li-ion
- Timp de funcționare 2 ore nivel ridicat, 4 ore nivel redus
- Moduri: High-Medium-Flash
- Cozoroc scurt (3cm) pentru o mai buna vizibilitate
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
- Certificare CE
- Marcat UKCA
- Baterie Reincarcabila USB
Standard:
Material:
Material: Bumbac; ABS; EVA;