Descriere:
Hanoracul PW2 Hi-Vis Crew Neck este caracterizat de designul său distinctiv, cu un panou contemporan în piept cu contrast. Oferind un confort excepțional, adaptarea este spațioasă, iar țesătura este moale la atingere. Perfect ca parte a uniformei și ideal pentru branding corporativ.
Caracteristică:
- Tricot cu captuseala
- Guler la baza gatului
- Mansete striate pentru caldura si confort
- Tiv cu striații pentru o potrivire confortabilă
- Culori contrastante pentru un look modern
- Design slim fit pentru un confort excepțional
- Ideal pentru corporatii si personalizare
- Certificare CE
- Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Este conform cu RIS 3279-TOM pentru industria feroviară (numai portocaliu)
- Marcat UKCA
- Bandă complet elastică pentru confortul utilizatorului
Standard:
- EN ISO 20471 Class 2 (S-M)
- EN ISO 20471 Class 3 (L-4XL)
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Material:
Material ţesătură: 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Greutatea ţesăturii gm: 300
Greutatea ţesăturii oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări