PW2 Hanorac Navy/Royal XXXL R

Cod articol: PW273NRRXXXL
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
Cod articol PW273NRRXXXL
EAN / GTIN 5036108357932
Număr producător PW273NRRXXXL

Descriere

Descriere:

Puloverul PW2 este unic având design distinctiv, cu un panou contemporan contranstant pe piept. Disponibil într-o gamă de opțiuni de culori populare, cu un guler clasic atrăgător, mâneci raglan și o adaptare relaxată. Perfect ca parte a uniformei și ideal pentru personalizare

Caracteristică:

  • Tricot cu captuseala
  • Ideal pentru corporatii si personalizare
  • Culori contrastante pentru un look modern
  • Non-magnetic - fără nichel și fier
  • Design contemporan cu linii clare
  • Tiv cu striații pentru o potrivire confortabilă
  • Design slim fit pentru un confort excepțional
  • Mansete striate pentru caldura si confort
  • Guler la baza gatului
  • Cusaturi duble pentru extra durabilitate
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Culoare noua

Material:

Material ţesătură: 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Greutatea ţesăturii gm: 300
Greutatea ţesăturii oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături