Descriere:
Puloverul PW2 este unic având design distinctiv, cu un panou contemporan contranstant pe piept. Disponibil într-o gamă de opțiuni de culori populare, cu un guler clasic atrăgător, mâneci raglan și o adaptare relaxată. Perfect ca parte a uniformei și ideal pentru personalizare
Caracteristică:
- Tricot cu captuseala
- Ideal pentru corporatii si personalizare
- Culori contrastante pentru un look modern
- Non-magnetic - fără nichel și fier
- Design contemporan cu linii clare
- Tiv cu striații pentru o potrivire confortabilă
- Design slim fit pentru un confort excepțional
- Mansete striate pentru caldura si confort
- Guler la baza gatului
- Cusaturi duble pentru extra durabilitate
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Culoare noua
Material:
Material ţesătură: 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Greutatea ţesăturii gm: 300
Greutatea ţesăturii oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;