PW2 Softshell ( 2L) Black/Red XXL R

Cod articol: PW271BDRXXL
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
Cod articol PW271BDRXXL
EAN / GTIN 5036108365227
Număr producător PW271BDRXXL

Descriere

Descriere:

Jachetă softshell PW2 Softshell este o alegere excelentă pentru îmbrăcămintea corporatistă, deoarece este ideală pentru supraimprimare și broderie. Acest softshell cu două straturi este confectionat pentru a oferi căldură și confort suplimentar, în timp ce materialul elastic permite ușurința de mișcare. Această jachetă are o serie de caracteristici tehnice, inclusiv buzunar intern, coate preformate și mansete elastice. Designul elegant, detaliile subțiri ale cusăturii și culorile contrastante fac din această jachetă un plus atrăgător la colecția PW2.

Caracteristică:

  • Țesătură durabilă, respirabilă, rezistentă la vânt și la apă
  • Captusit cu micro polar fleece
  • Non-magnetic - fără nichel și fier
  • Design anti-zgârieturi fără piese metalice expuse
  • Margine cu snur ajustabil
  • Ideal pentru corporatii si personalizare
  • Culori contrastante pentru un look modern
  • Clapetă de furtună în față pentru a proteja împotriva furtună
  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • 2 straturi
  • Dispozitiv pentru barbie pentru un confort si stabilitate sporita
  • 5 buzunare pentru depozitare
  • Buzunar pentru telefon
  • Maneci elastice cu uscare rapida
  • Buclă radio pentru atasarea ușoară a unui radio

Material:

Material ţesătură: 96% poliester, 4% elastan laminat cu 100% poliester Micro Fleece (2L)
Compoziția ţesăturii: 96% poliester, 4% elastan laminat cu 100% poliester Micro Fleece (2L)
Greutatea ţesăturii gm: 280
Greutatea ţesăturii oz: 8
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături