PW2 Fleece Black/Red M R

Cod articol: PW270BDRM
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
Cod articol PW270BDRM
EAN / GTIN 5036108405282
Număr producător PW270BDRM

Descriere

Descriere:

Puloverul PW2 Fleece este unic, cu un design distinctiv și un panou contemporan, contrastant la piept. Disponibil într-o gamă variată de opțiuni de culori populare, cu o croială relaxată atrăgătoare. Perfect ca parte a uniformei și ideal pentru personalizare

Caracteristică:

  • Culori contrastante pentru un look modern
  • Design contemporan cu linii clare
  • Non-magnetic - fără nichel și fier
  • Fleece nescamosabil
  • 2 buzunare laterale cu fermoar
  • Buclă radio pentru atasarea ușoară a unui radio
  • Design anti-zgârieturi fără piese metalice expuse
  • Model nou

Material:

Material ţesătură: Fleece 100% Poliester, Strat superior Anti-Agatare
Compoziția ţesăturii: Fleece 100% Poliester, Strat superior Anti-Agatare
Greutatea ţesăturii gm: 210
Greutatea ţesăturii oz: 6
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături