Jacheta de Ploaie Hi-Vis Orange/Black L R

Cod articol: PW265OBRL
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
Cod articol PW265OBRL
EAN / GTIN 5036108412624
Număr producător PW265OBRL

Descriere

Descriere:

Această jachetă de ploaie de înaltă vizibilitate PW2 este construită folosind țesătura noastră impermeabilă 300D care vă menține uscat și în siguranță. Țesătura impermeabilă 300D și designul dinamic, împreună cu o potrivire bună, garantează confortul și fiabilitatea maximă. Țesătura fluorescentă strălucitoare combinată cu banda retroreflectorizantă vă asigură vizibilitatea și siguranța la locul de muncă. Un design modern și versatil, cu un spațiu amplu pentru supra-marcare.

Caracteristică:

  • Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
  • Gluga detasabila
  • Non-magnetic - fără nichel și fier
  • Design anti-zgârieturi fără piese metalice expuse
  • 3 buzunare mari depozitare
  • Buzunare laterale cu fermoar
  • Buzunar ascuns pentru telefon
  • Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
  • Margine cu snur ajustabil
  • Guler căptușit cu fleece pentru a reține căldura și a crește căldura
  • Imprimeu reflectorizant pentru creșterea vizibilitații și siguranței
  • Acces de imprimare pentru branding corporativ
  • Ideal pentru corporatii si personalizare
  • Buclă radio pentru atasarea ușoară a unui radio
  • Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
  • Design Comunitar Inregistrat
  • Certificare CE
  • Model nou

Standard:

  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)

Material:

Material ţesătură: 300D Industrie: 100% poliester, 300D Oxford cu un finisaj rezistent la pete, dublu impregnat cu PU
Compoziția ţesăturii: 300D Industrie: 100% poliester, 300D Oxford cu un finisaj rezistent la pete, dublu impregnat cu PU
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături