Descriere:
Pentru a vă menține uscat și în siguranță, Jacheta de Iarnă PW2 vă oferă căldură maximă în condiții de vreme rece. Țesătura impermeabilă 300D și designul dinamic, împreună cu o potrivire bună, garantează confortul și fiabilitatea maximă. Țesătura fluorescentă strălucitoare combinată cu banda retroreflectorizantă vă asigură vizibilitatea și siguranța la locul de muncă.
Caracteristică:
- Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
- Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
- 2 buzunare laterale cu fermoar
- Non-magnetic - fără nichel și fier
- Design anti-zgârieturi fără piese metalice expuse
- Ideal pentru corporatii si personalizare
- Buzunar interior aplicat pe piept
- Glugă căptușită detașabilă
- Tivul din spate curbat pentru protecție suplimentară
- EN342 Protecție împotriva frigului certificată până la -40°C
- Margine cu snur ajustabil
- Guler căptușit cu fleece pentru a reține căldura și a crește căldura
- Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
- Captuseala matrasata pentru izolație termică
- Imprimeu reflectorizant pentru creșterea vizibilitații și siguranței
- Cusaturi duble pentru extra durabilitate
- Buclă radio pentru atasarea ușoară a unui radio
- Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
- Design Comunitar Inregistrat
- 3 buzunare mari depozitare
- Gluga detasabila
- Acces de imprimare pentru branding corporativ
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Certificare CE
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
- EN 342 (0.336 (M².K/W), 2, X)
Material:
Material ţesătură: 300D Industrie: 100% poliester, 300D Oxford cu un finisaj rezistent la pete, dublu impregnat cu PU
Compoziția ţesăturii: 300D Industrie: 100% poliester, 300D Oxford cu un finisaj rezistent la pete, dublu impregnat cu PU
Țesătură căptușeală: 190T: Tafta, 100% Poliester
Compoziția căptușelii: 190T: Tafta, 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Greutatea căptușelii gm: 52
Greutate căptușeală oz: 1.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări