PW Jacheta Hi-Vis de Iarnă Orange/Black XL R

Cod articol: PW261OBRXL
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
Cod articol PW261OBRXL
EAN / GTIN 5036108355334
Număr producător PW261OBRXL

Descriere

Descriere:

Pentru a vă menține uscat și în siguranță, Jacheta de Iarnă PW2 vă oferă căldură maximă în condiții de vreme rece. Țesătura impermeabilă 300D și designul dinamic, împreună cu o potrivire bună, garantează confortul și fiabilitatea maximă. Țesătura fluorescentă strălucitoare combinată cu banda retroreflectorizantă vă asigură vizibilitatea și siguranța la locul de muncă.

Caracteristică:

  • Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • 2 buzunare laterale cu fermoar
  • Non-magnetic - fără nichel și fier
  • Design anti-zgârieturi fără piese metalice expuse
  • Ideal pentru corporatii si personalizare
  • Buzunar interior aplicat pe piept
  • Glugă căptușită detașabilă
  • Tivul din spate curbat pentru protecție suplimentară
  • EN342 Protecție împotriva frigului certificată până la -40°C
  • Margine cu snur ajustabil
  • Guler căptușit cu fleece pentru a reține căldura și a crește căldura
  • Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
  • Captuseala matrasata pentru izolație termică
  • Imprimeu reflectorizant pentru creșterea vizibilitații și siguranței
  • Cusaturi duble pentru extra durabilitate
  • Buclă radio pentru atasarea ușoară a unui radio
  • Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
  • Design Comunitar Inregistrat
  • 3 buzunare mari depozitare
  • Gluga detasabila
  • Acces de imprimare pentru branding corporativ
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.336 (M².K/W), 2, X)

Material:

Material ţesătură: 300D Industrie: 100% poliester, 300D Oxford cu un finisaj rezistent la pete, dublu impregnat cu PU
Compoziția ţesăturii: 300D Industrie: 100% poliester, 300D Oxford cu un finisaj rezistent la pete, dublu impregnat cu PU
Țesătură căptușeală: 190T: Tafta, 100% Poliester
Compoziția căptușelii: 190T: Tafta, 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Greutatea căptușelii gm: 52
Greutate căptușeală oz: 1.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături