PW2 PAntaloni cu pieptar Black/Zoom Grey XXXL R

Cod articol: PW243BZRXXXL
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
Culoarea schwarz / grau
Mărime unisex 3XL

Numere de identificare și clasificări

Cod articol PW243BZRXXXL
EAN / GTIN 5036108367962
Număr producător PW243BZRXXXL

Descriere

Descriere:

PW2 Pantalonii cu pietar Hi-Vis oferă confort și performanță de lungă durată. Numeroasele buzunare de depozitare oferă o securitate personală excelentă. Precizie proiectată cu garnituri anti-zgârieturi și fără metal pentru a nu avea griji atunci când lucrați.

Caracteristică:

  • Material durabil polibumbac
  • Design anti-zgârieturi fără piese metalice expuse
  • 7 buzunare pentru depozitare
  • Non-magnetic - fără nichel și fier
  • Bucla pentru ciocan pentru depozitarea sigură a instrumentelor de lucru
  • Port-acte vizibil sau ascuns
  • Buzunar dublu suport rigla
  • Cusaturi triple pentru o durabilitate crescuta
  • Acces lateral rapid și ușor
  • Certificare CE
  • Tiv reglabil pentru a se potrivi cu toate lungimile picioarelor
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Marcat UKCA
  • Potrivire standard

Material:

Material ţesătură: Kingsmill Polycotton 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Descrierea ţesăturii: Construit din 65% poliester, 35% bumbac, țesătura Kingsmill ™ garantează performanțe ridicate și confort maxim. Materialul este complet pre-micșorat, are o retenție superioară a coloranților și toate caracteristicile pe care le-ați aștepta de la o țesătură modernă de îmbrăcăminte de lucru.
Greutatea ţesăturii gm: 245
Greutatea ţesăturii oz: 7
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; uscare prin centrifugare la temperatura scazuta; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături