Descriere:
PW2 Pantalonii cu pietar Hi-Vis oferă confort și performanță de lungă durată. Numeroasele buzunare de depozitare oferă o securitate personală excelentă. Precizie proiectată cu garnituri anti-zgârieturi și fără metal pentru a nu avea griji atunci când lucrați.
Caracteristică:
- Material durabil polibumbac
- Design anti-zgârieturi fără piese metalice expuse
- 7 buzunare pentru depozitare
- Non-magnetic - fără nichel și fier
- Bucla pentru ciocan pentru depozitarea sigură a instrumentelor de lucru
- Port-acte vizibil sau ascuns
- Buzunar dublu suport rigla
- Cusaturi triple pentru o durabilitate crescuta
- Acces lateral rapid și ușor
- Certificare CE
- Tiv reglabil pentru a se potrivi cu toate lungimile picioarelor
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Marcat UKCA
- Potrivire standard
Material:
Material ţesătură: Kingsmill Polycotton 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Descrierea ţesăturii: Construit din 65% poliester, 35% bumbac, țesătura Kingsmill ™ garantează performanțe ridicate și confort maxim. Materialul este complet pre-micșorat, are o retenție superioară a coloranților și toate caracteristicile pe care le-ați aștepta de la o țesătură modernă de îmbrăcăminte de lucru.
Greutatea ţesăturii gm: 245
Greutatea ţesăturii oz: 7
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; uscare prin centrifugare la temperatura scazuta; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;