Descriere:
Cu un design unic, fleece-ul hi-vis PW2 are un panou contemporan de contrast pe piept pentru un plus de stil și o potrivire modernă. Fabricat din fleece ușor anti-pill durabil și căptușeală din plasă, ceea ce face ca haina să fie caldă și respirabilă.
Caracteristică:
- Fleece nescamosabil
- Non-magnetic - fără nichel și fier
- Design anti-zgârieturi fără piese metalice expuse
- 3 buzunare mari depozitare
- Două buzunare inferioare
- Buzunarul intern pentru telefon
- Margine cu snur ajustabil
- Certificare CE
- Certificat conform EN ISO 20471 dupa 25x spalari
- Buclă radio pentru atasarea ușoară a unui radio
- Model nou
- Non-magnetic - fără nichel și fier
Standard:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Material:
Material ţesătură: Fleece 100% Poliester, Strat superior Anti-Agatare
Compoziția ţesăturii: Fleece 100% Poliester, Strat superior Anti-Agatare
Greutatea ţesăturii gm: 250
Greutatea ţesăturii oz: 7.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 25 de spălări