PW2 Tricou S/S Yellow/Black M R

Cod articol: PW221YBRM
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
Cod articol PW221YBRM
EAN / GTIN 5036108413287
Număr producător PW221YBRM

Descriere

Descriere:

PW2 Softshell Hi-Vis este unic pentru designul său distinctiv, cu un panou contemporan contranstant pe piept. Construit din țesătură premium din bumbac respirabil pentru confort maxim pentru purtător. Perfect ca parte a uniformei și ideal pentru branding corporativ,

Caracteristică:

  • Material respirabil si absorbitor de transpiratie pentru a pastra corpul uscat si racoros
  • Continut ridicat de bumbac
  • Guler cu nervuri
  • Culori contrastante pentru un look modern
  • Ideal pentru corporatii si personalizare
  • Designul slim fit se potrivește formei, fara restricții
  • Marcat UKCA
  • Certificare CE
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
  • Model nou

Standard:

  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Material ţesătură: Kingsmill Polycotton 55% Bumbac, 45% Poliester
Compoziția ţesăturii: 55% Bumbac, 45% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 144
Greutatea ţesăturii oz: 4.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături