PW2 Hi-Vis Tricou Polo L/S Yellow/Black L R

Cod articol: PW220YBRL
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
Cod articol PW220YBRL
EAN / GTIN 5036108413133
Număr producător PW220YBRL

Descriere

Descriere:

PW2 Softshell Hi-Vis este unic pentru designul său distinctiv, cu un panou contemporan contranstant pe piept. Construit din țesătură premium din bumbac respirabil pentru confort maxim pentru purtător. Perfectă ca parte a unei uniforme și ideală pentru brandingul corporativ.

Caracteristică:

  • Materialul care absoarbe umezeala absoarbe eficient umezeala departe de piele
  • Continut ridicat de bumbac
  • Fara metal 100%
  • Ideal pentru corporatii si personalizare
  • Designul slim fit se potrivește formei, fara restricții
  • Culori contrastante pentru un look modern
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Design anti-zgârieturi fără piese metalice expuse
  • Non-magnetic - fără nichel și fier
  • Model nou

Standard:

  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Material ţesătură: Kingsmill Polycotton 55% Bumbac, 45% Poliester
Compoziția ţesăturii: 55% Bumbac, 45% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 144
Greutatea ţesăturii oz: 4.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături