Descriere:
PW2 Softshell Hi-Vis este unic pentru designul său distinctiv, cu un panou contemporan contranstant pe piept. Construit din țesătură premium din bumbac respirabil pentru confort maxim pentru purtător. Perfectă ca parte a unei uniforme și ideală pentru brandingul corporativ.
Caracteristică:
- Materialul care absoarbe umezeala absoarbe eficient umezeala departe de piele
- Continut ridicat de bumbac
- Fara metal 100%
- Ideal pentru corporatii si personalizare
- Designul slim fit se potrivește formei, fara restricții
- Culori contrastante pentru un look modern
- Certificare CE
- Marcat UKCA
- Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Design anti-zgârieturi fără piese metalice expuse
- Non-magnetic - fără nichel și fier
- Model nou
Standard:
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Material:
Material ţesătură: Kingsmill Polycotton 55% Bumbac, 45% Poliester
Compoziția ţesăturii: 55% Bumbac, 45% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 144
Greutatea ţesăturii oz: 4.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări