Descriere:
PW2 Tricoul Hi-Vis cu maneci scurte este unic pentru designul său distinctiv, cu un panou contemporan contranstant pe piept Confecționat din țesătură Cotton Comfort™ respirabilă de calitate superioară pentru un confort maxim pentru purtător. Perfect ca parte a uniformei și ideal pentru branding corporativ.
Caracteristică:
- Material respirabil si absorbitor de transpiratie pentru a pastra corpul uscat si racoros
- Continut ridicat de bumbac
- Guler cu nervuri
- Culori contrastante pentru un look modern
- Ideal pentru corporatii si personalizare
- Design slim fit pentru un confort excepțional
- Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
- Este conform cu RIS 3279-TOM pentru industria feroviară (numai portocaliu)
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Certificare CE
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Material:
Material ţesătură: 55% Bumbac, 45% Poliester, Tricot
Compoziția ţesăturii: 55% Bumbac, 45% Poliester, Tricot
Greutatea ţesăturii gm: 144
Greutatea ţesăturii oz: 4.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări