PW3 Tricou Polo HiVis S/S Yellow/Black 4XL R

Cod articol: PW212YBR4XL
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
Cod articol PW212YBR4XL
EAN / GTIN 5036108356133
Număr producător PW212YBR4XL

Descriere

Descriere:

PW2 Softshell Hi-Vis este unic pentru designul său distinctiv, cu un panou contemporan contranstant pe piept Construit din țesătură premium din bumbac respirabil pentru confort maxim pentru purtător. Perfect ca parte a uniformei și ideal pentru branding corporativ.

Caracteristică:

  • Material respirabil si absorbitor de transpiratie pentru a pastra corpul uscat si racoros
  • Continut ridicat de bumbac
  • Non-magnetic - fără nichel și fier
  • Design anti-zgârieturi fără piese metalice expuse
  • Ideal pentru corporatii si personalizare
  • Design slim fit pentru un confort excepțional
  • Culori contrastante pentru un look modern
  • Guler cu nervuri
  • Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
  • Este conform cu RIS 3279-TOM pentru industria feroviară (numai portocaliu)
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Material ţesătură: Kingsmill Polycotton 55% Bumbac, 45% Poliester
Compoziția ţesăturii: 55% Bumbac, 45% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 144
Greutatea ţesăturii oz: 4.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături