PW3 Tricou S/S Navy/Royal XL R

Cod articol: PW211NRRXL
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
Cod articol PW211NRRXL
EAN / GTIN 5036108357796
Număr producător PW211NRRXL
L-Număr L01840 252

Descriere

Descriere:

Tricou contemporan PW2 conceput pentru miscare activă folosind țesătură combinata din poliester-bumbac, care vă va menține răcoros, uscat și confortabil toată ziua. Caracteristicile cheie includ designul modern cu panouri de contrast ideale pentru suprasolicitare.

Caracteristică:

  • Material respirabil si absorbitor de transpiratie pentru a pastra corpul uscat si racoros
  • Continut ridicat de bumbac
  • Ideal pentru corporatii si personalizare
  • Ușor și confortabil
  • Design slim fit pentru un confort excepțional
  • Culori contrastante pentru un look modern
  • Design contemporan cu linii clare
  • Max 50 spalari
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Culoare noua
  • Non-magnetic - fără nichel și fier

Material:

Material ţesătură: Kingsmill Polycotton 55% Bumbac, 45% Poliester
Compoziția ţesăturii: 55% Bumbac, 45% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 144
Greutatea ţesăturii oz: 4.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Temperatura maxima calcat: 110°C; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături