Descriere:
Tricou contemporan PW2 conceput pentru miscare activă folosind țesătură combinata din poliester-bumbac, care vă va menține răcoros, uscat și confortabil toată ziua. Caracteristicile cheie includ designul modern cu panouri de contrast ideale pentru suprasolicitare și bucla la îndemână încorporată în plachetă pentru atașarea stilourilor și a ochelarilor.
Caracteristică:
- Material respirabil si absorbitor de transpiratie pentru a pastra corpul uscat si racoros
- Continut ridicat de bumbac
- Ideal pentru corporatii si personalizare
- Culori contrastante pentru un look modern
- Design anti-zgârieturi fără piese metalice expuse
- Design slim fit pentru un confort excepțional
- Inel atasat ideal pentru ochelari/ pix
- Ușor și confortabil
- Aerisiri laterale pentru un confort sporit
- Deschidere cu nasturi
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Non-magnetic - fără nichel și fier
- Culoare noua
Material:
Material ţesătură: Kingsmill Polycotton 55% Bumbac, 45% Poliester
Compoziția ţesăturii: 55% Bumbac, 45% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 144
Greutatea ţesăturii oz: 4.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Temperatura maxima calcat: 110°C; Nu curatati chimic.;