Descriere:
PS90 este clasificat ca fiind un produs de clasa 1 de protecție la arc electric și clasa 0 VLT conform GS-ET-29 și E DIN 58118. Oferă o transmisie maximă a luminii și o recunoaștere îmbunătățită a culorilor, conform EN 170. Această vizieră este formată dintr-un scut facial cu un suport pentru capacele cu fante. Este compatibilă cu toate căștile de protecție Portwest, dar se recomandă să fie utilizată la căștile de protecție aprobate pentru protecția împotriva arcului electric la nivelul maxim așteptat.
Caracteristică:
- Protectie superioara frontala si laterala
- Poziția stand-off pentru utilizare intermitentă
- Adaptor universal pentru sloturi
- Protecție împotriva blițului cu arc electric de 4 kA
- Pentru a fi utilizate cu căști fără ventilație, categoria III
- CE-CAT III
- Certificare CE
Standard:
- GS ET 29 Class 1 (8-1-0)
- EN 166 (1 B 8 3 )
- EN 170 (2C-1.2 )
Material:
Material: Policarbonat; Nailon;