1″ Cheie de impact cu soclu pentru piulițele roților din spate 21 mm

Cod articol: PS8 21mm
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol PS8 21mm
EAN / GTIN 4991644442133
Număr producător PS8 21mm

Descriere

Descriere:

Lungime: 64 mm
Dimensiune D2: 54 mm
D1: 45 mm
Lungime: 23 mm
Prindere intrare: 1″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 21 mm
Soclu pătrat
Suprafață: mangan-fosfatat
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături