Descriere:
Experimentați un confort și o protecție de neegalat cu sapca cu calota inovatoare pentru lovituri. Designul său foarte ușor și învelișul interior unic oferă respirabilitate și confort superior, în timp ce spuma EPP asigură o protecție optimă împotriva impactului. Cu o căptușeală suplimentară de confort pentru o senzație de moliciune, această șapcă cu calota este alegerea perfectă pentru a fi purtată toată ziua. Disponibil în patru variante de culori populare, este cea mai bună combinație de stil și siguranță.
Caracteristică:
- Capac de protecție în stil premium cu carcasă inovatoare din plastic
- Găuri de ventilație multiple în cochilia din plastic și în plasa superioară de pe capac
- Înveliș PE durabil și rezistent la impact
- Căptușeală din spumă EPP pentru protecție maximă la impact
- Extra captusit pentru confort superior
- Culoare de înaltă vizibilitate pentru vizibilitate pe timp de zi
- Usor pentru cresterea confortului purtatorului
- Detalii reflectorizante pentru vizibilitate crescută
- Cozoroc mediu (5cm) ideal pentru toate tipurile de utilizare
- Certificare CE
- Marcat UKCA
- Model nou
Standard:
Material:
Material: HDPE; Polipropilenă expandată (EPP) ; Poliester;