Descriere:
Casca Alpinist Height Endurance este produsul premium al gamei noastre Height Endurance. Această cască ventilată, fără cozoroc, este concepută pentru scopuri multiple. Este ideala pentru lucrul la înălțime, operațiunile de salvare și activitățile de alpinism. Datorită spumei EPS interioare, acest model este complet certificat conform standardului EN 12492. Șase centuri din material textil, banda de transpirație tehnică și reglarea cu clichet asigură o potrivire optimă. Gama largă de accesorii disponibile.
Caracteristică:
- Special conceput pentru lucrul la înălțime
- Curea de bărbie stil Y cu 4 puncte de prindere
- Banda reglabilă de dimensiune prin sistem ratchet
- Spumă de polistiren expandat interior
- Culoare de înaltă vizibilitate pentru vizibilitate pe timp de zi
- Usor si robust
- Compatibil cu suportul de vizieră pentru cască PS58
- Durată de viață de până la 7 ani de la data fabricației (utilizata in conditii optime)
- Compatibil cu PW47 și PS47 Clip-On Muff
- Certificare CE
- Marcat UKCA
Standard:
- EN 12492
- EN 397 (Impact/Penetration/-30°C)
- ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (CLASS C)
Material:
Material: ABS; EPS (Polistiren Expandat);