Descriere:
Ochelari de protecție premium cu ventilație indirectă pentru o protecție îmbunătățită a ochilor. Conceput pentru a vă proteja de picături lichide, particule mari de praf, metale topite și solide fierbinți. Ochelarii au un strat anticeata rezistent la zgarieturi, cu marcaj CN pentru o vedere excelenta si pot fi purtati peste majoritatea ochelarilor prescrisi.
Caracteristică:
- Ochelari de protecție cu ventilație indirectă pentru a evita aburirea
- Protecție lentile certificate KN pentru durabilitate suplimentară și cea mai bună vizibilitate (anti-zgârieturi/anti-aburire)
- Potrivit pentru purtarea peste majoritatea ochelarilor cu prescripție medicală
- Margine din PVC flexibila pentru ultra confort
- Bentita elastica reglabila pentru adaptare perfecta
- Protejeaza impotriva fluidelor si a stropilor
- Protecție împotriva particulelor mari de praf
- Certificat impotriva stropilor de metal topit
- 99% protecție UV
- Produs nemetalic
- Strat de tratament anti-zgâriere de nivel superior, certificat și marcat cu K pe lentilă
- Strat de tratament anti-aburire de nivel superior, certificat și marcat cu N pe lentilă
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
- Ambalate individual pentru automate
- Certificare CE
- Marcat UKCA
- Model nou
Standard:
- EN 166 (1 BT 3 4 9 KN)
- EN 170 (2C-1.2)
- ANSI/ISEA Z87 +
Material:
Material: Policarbonat; PVC; Elastic;