Descriere:
Design cu adevărat inovator al ochelarilor, cu 2 lentile într-un cadru flexibil din cauciuc. Când este pliat, poate fi depozitat cu ușurință într-o pungă sau într-o pungă. Geanta de depozitare din microfibră furnizată păstrează ochelarii în siguranță atunci când nu sunt utilizați și este, de asemenea, ideală pentru curățarea lentilelor înainte și după purtarea ochelarilor.
Caracteristică:
- Design elegant și practic
- Poate fi pliat intr-o geanta pentru depozitare sigura
- Pungă de depozitare din microfibră inclusă
- Cadru de cauciuc confortabil pentru utilizare îndelungată
- Aerisire indirecta
- Bentita elastica reglabila pentru adaptare perfecta
- Produs nemetalic
- Strat de tratament anti-zgâriere de nivel superior, certificat și marcat cu K pe lentilă
- Strat de tratament anti-aburire de nivel superior, certificat și marcat cu N pe lentilă
- 99% protecție UV
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
- Ambalate individual pentru automate
- Certificare CE
- Marcat UKCA
- Model nou
Standard:
- EN 166 (1 BT 3 4 KN)
- EN 170 (2C-1.2 )
- ANSI/ISEA Z87 +
Material:
Material: Policarbonat; Cauciuc; Elastic;