Casca Protectie Height Endurance Ventilata Royal Blue R

Cod articol: PS63RBR
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Proprietate cască: Schutzeigenschaft bis -30 °C
  • Reglare pe lăţime: bandă pentru cap reglabilă
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
Proprietate cască Schutzeigenschaft bis -30 °C
Culoarea albastru
Referinţă 52 cm - 63 cm
Materialul căştii tip scoică ABS
Standard DIN EN 397
Reglare pe lăţime bandă pentru cap reglabilă
Rezistenţă la temperaturi scăzute -30 °C
Prindere din material textil în 6 puncte da
Tip produs Schutzhelm

Numere de identificare și clasificări

Cod articol PS63RBR
EAN / GTIN 5036108309146
Număr producător PS63RBR

Descriere

Descriere:

Casca noastră de protectie Height Endurance este acum disponibilă într-o versiune ventilată, pentru un debit suplimentar de aer. Usoara, confortabilă și compactă, această cască fără cozoroc este proiectată pentru a fi utilizată atunci când lucrați la înălțime. Caracteristicile inteligente includ o carcasă din ABS, un sistem textil de confort de 6 puncte, reglare cu clichet, dimensiunea 52-63cm. Bandă de transpirație tehnică și curea de bărbie cu 4 puncte (stil Y) cu un protector moale din cauciuc pentru bărbie inclus.

Caracteristică:

  • Special conceput pentru lucrul la înălțime
  • Carcasă de cască ventilată pentru a permite circulația aerului răcind capul utilizatorului
  • Ham cu suspensie textilă în 6 puncte pentru un confort și o siguranță sporită la purtare
  • Banda reglabilă de dimensiune prin sistem ratchet
  • Curea de bărbie stil Y cu 4 puncte de prindere
  • Usor si robust
  • Culoare de înaltă vizibilitate pentru vizibilitate pe timp de zi
  • Compatibil cu PW47 și PS47 Clip-On Muff
  • Compatibil cu suportul de vizieră pentru cască PS58
  • Durată de viață de până la 7 ani de la data fabricației (utilizata in conditii optime)
  • Certificare CE

Standard:

  • EN 397 (-30°C / +50°C)
  • ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (Class C)

Material:

Material: ABS;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături