Descriere:
Casca noastră de protectie Height Endurance este acum disponibilă într-o versiune ventilată, pentru un debit suplimentar de aer. Usoara, confortabilă și compactă, această cască fără cozoroc este proiectată pentru a fi utilizată atunci când lucrați la înălțime. Caracteristicile inteligente includ o carcasă din ABS, un sistem textil de confort de 6 puncte, reglare cu clichet, dimensiunea 52-63cm. Bandă de transpirație tehnică și curea de bărbie cu 4 puncte (stil Y) cu un protector moale din cauciuc pentru bărbie inclus.
Caracteristică:
- Special conceput pentru lucrul la înălțime
- Carcasă de cască ventilată pentru a permite circulația aerului răcind capul utilizatorului
- Ham cu suspensie textilă în 6 puncte pentru un confort și o siguranță sporită la purtare
- Banda reglabilă de dimensiune prin sistem ratchet
- Curea de bărbie stil Y cu 4 puncte de prindere
- Usor si robust
- Culoare de înaltă vizibilitate pentru vizibilitate pe timp de zi
- Compatibil cu PW47 și PS47 Clip-On Muff
- Compatibil cu suportul de vizieră pentru cască PS58
- Durată de viață de până la 7 ani de la data fabricației (utilizata in conditii optime)
- Certificare CE
Standard:
- EN 397 (-30°C / +50°C)
- ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (Class C)
Material:
Material: ABS;