Cască de protecție Expertline (cu clichet de alunecare) Royal Blue R

Cod articol: PS62RBR
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
Cod articol PS62RBR
EAN / GTIN 5036108390755
Număr producător PS62RBR

Descriere

Descriere:

Casca noastră de protecție industrială ușoară este proiectată pentru un confort și o protecție optime. Învelișul său ventilat asigură circulația aerului, menținând capul răcoros chiar și în condiții solicitante. Harnașamentul din plastic în puncte cu clichet pe roți permite ajustarea fără efort a mărimii. Completată cu un vârf obișnuit, fante laterale universale și jgheab de ploaie, această cască oferă o funcționalitate sporită. Banda de transpirație inclusă adaugă un plus de confort, în timp ce designul extins al cojii din spate oferă o protecție sporită a cefei.,

Caracteristică:

  • Carcasă de cască ventilată pentru a permite circulația aerului răcind capul utilizatorului
  • Usor pentru cresterea confortului purtatorului
  • Ham cu suspensie din plastic în 6 puncte pentru confort, siguranță și curățare ușoară
  • Bandă antitranspiratie inclusă pentru mai mult confort
  • Cască cu jgheab de ploaie
  • Zona din spate extinsa pentru o protecție sporită a cefei
  • Reglarea dimensiunii prin rotirea roții cu clichet pentru o montare ușoară
  • Cască din policarbonat HDPE
  • Design cu vârf regulat
  • Fante laterale universale (30mm)
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • Model nou

Standard:

  • EN 397 (-10°C/+50°C)

Material:

Material: HDPE; LDPE;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături