Descriere:
Casca noastră de protecție industrială ușoară este proiectată pentru un confort și o protecție optime. Cu găuri de ventilație în cochilia căștii, aceasta permite o circulație excelentă a aerului, menținând capul purtătorului răcoros. Harnașamentul din plastic în puncte cu clichet de alunecare asigură o fixare sigură și reglabilă, în timp ce designul prelungit al cojii din spate oferă o protecție sporită a cefei. De asemenea, casca are fante laterale universale, un jgheab de ploaie și un design cu vârf obișnuit. Cu o bandă de transpirație inclusă pentru un plus de confort, această cască este o alegere de încredere pentru un mediu de lucru sigur și confortabil.
Caracteristică:
- Carcasă de cască ventilată pentru a permite circulația aerului răcind capul utilizatorului
- Usor pentru cresterea confortului purtatorului
- Ham cu suspensie din plastic în 6 puncte pentru confort, siguranță și curățare ușoară
- Cască cu jgheab de ploaie
- Zona din spate extinsa pentru o protecție sporită a cefei
- Bandă antitranspiratie inclusă pentru mai mult confort
- Banda reglabilă de dimensiune prin sistem ratchet
- Cască din policarbonat HDPE
- Design cu vârf regulat
- Fante laterale universale (30mm)
- Model nou
- Certificare CE
- Marcat UKCA
Standard:
Material:
Material: HDPE; LDPE;